※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
南国フレキ工業
南国フレキ工業の フレキシブルホース・ダクトホース
南国フレキ工業の フレキシブルホース
スリムユニオン式(メタルタッチ)フレキシブルホース オス×オス型 継手SS400
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び径(A)
15
呼び径(mm)
21.7
呼び径(B)
1/2
全長(mm)
900
注文コード
52460748
品番
NK-2000MM/SS400-15A-900L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,500
この商品は
呼び径・全長
など
144
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
15
材質
フレキ部:ステンレス(SUS304)、メタルタッチオス部:鉄(SS400)
トラスコ品番
817-1454
全長(mm)
900
質量(kg)
0.552
使用温度範囲(℃)
0〜300
呼び径(mm)
21.7
呼び径(B)
1/2
適合流体
水・空気・油・蒸気
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
52460748
NK-2000MM/SS400-15A-900L
06873152
NK200M-15-900
メタルタッチオス型フレキ 継手SS400
南国フレキ工業
1本
¥
6,498
税込
¥
7,148
注文コードが変更になりました