※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
南国フレキ工業
南国フレキ工業の フレキシブルホース・ダクトホース
南国フレキ工業の フレキシブルホース
スリムユニオン式(メタルタッチ)フレキシブルホース オス×オス型 継手SS400
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び径(A)
20
呼び径(mm)
27.2
呼び径(B)
3/4
全長(mm)
700
注文コード
52460906
品番
NK-2000MM/SS400-20A-700L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,600
この商品は
呼び径・全長
など
144
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
20
材質
フレキ部:ステンレス(SUS304)、メタルタッチオス部:鉄(SS400)
トラスコ品番
817-1460
全長(mm)
700
質量(kg)
0.758
使用温度範囲(℃)
0〜300
呼び径(mm)
27.2
呼び径(B)
3/4
適合流体
水・空気・油・蒸気
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
52460906
NK-2000MM/SS400-20A-700L
06873213
NK200M-20-700
メタルタッチオス型フレキ 継手SS400
南国フレキ工業
1本
¥
7,998
税込
¥
8,798
注文コードが変更になりました