※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スリムユニオン式(メタルタッチ)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び径(A)40 呼び径(B)1-1/ 材質フレキ部:SUS304、メタルタッチオス・メス:ステンレス(SUS304) 全長(mm)500 注文コード52465693 品番NK-2000MF/SUS304-40A-500L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は呼び径・材質・全長など145種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)40 材質フレキ部:SUS304、メタルタッチオス・メス:ステンレス(SUS304) トラスコ品番817-2436 全長(mm)500 質量(kg)2.124 仕様芯ズレ吸収などの一般配管 使用温度範囲(℃)〜300 呼び径(B)1-1/ 使用圧力(MPa)1 適合流体水・空気・油類・蒸気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする