※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
南国フレキ工業
スリムユニオン式(メタルタッチ)フレキシブルホース メス×メス型 継手SS400
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び径(A)
25
15
10
20
25
32
40
50
8
全長(mm)
1700
1700
1800
1900
1100
1200
1300
1400
1500
1600
2000
全144種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52466646
品番
NK-2000FF/SS400-25A-1700L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
材質
フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)
トラスコ品番
129-4008
全長(mm)
1700
質量(kg)
1.9
使用温度範囲(℃)
-20~250
呼び径(B)
1
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
ねじ込み
適合流体
水・空気・油・蒸気・ガス(腐食性流体を除く)