※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
南国フレキ工業
スリムユニオン式(メタルタッチ)フレキシブルホース メス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び径(A)
20
50
20
10
15
25
32
40
8
全長(mm)
1000
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
700
800
900
400
600
500
300
全145種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52467416
品番
NK-2000FF/SUS304-20A-1000L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
材質
フレキ部:SUS304、メタルタッチメス:ステンレス(SUS304)
トラスコ品番
817-2345
全長(mm)
1000
質量(kg)
0.87
仕様
芯ズレ吸収などの一般配管
使用温度範囲(℃)
~300
呼び径(B)
3/4
使用圧力(MPa)
1
適合流体
水・空気・油類・蒸気