曜日別特売
NK-2000FF/SUS304-10A-700L スリムユニオン式(メタルタッチ)フレキシブルホース メス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304) 南国フレキ工業 52467687

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スリムユニオン式(メタルタッチ)フレキシブルホース メス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
呼び径(A)10
全長(mm)700
内容量1本注文コード52467687品番NK-2000FF/SUS304-10A-700L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598
呼び径(A)10材質フレキ部:SUS304、メタルタッチメス:ステンレス(SUS304)トラスコ品番817-2333全長(mm)700質量(kg)0.38仕様芯ズレ吸収などの一般配管使用温度範囲(℃)~300呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)1適合流体水・空気・油類・蒸気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする