※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
南国フレキ工業
スリムユニオン式(メタルタッチ)フレキシブルホース メス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
呼び径(A)
15
50
20
10
15
25
32
40
8
全長(mm)
2000
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
700
800
900
400
600
500
300
全145種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52467818
品番
NK-2000FF/SUS304-15A-2000L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
材質
フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:ステンレス(SUS304/SCS13)
トラスコ品番
134-2174
全長(mm)
2000
質量(kg)
1
使用温度範囲(℃)
-40~450
呼び径(B)
1/2
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
ねじ込み
適合流体
水・空気・油・蒸気・ガス(腐食性流体を除く)