曜日別特売
NK-1500X2000M/SS400-10A-1000L ニップル×オスユニオン式フレキシブルホース 継手SS400 南国フレキ工業 52468789

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ニップル×オスユニオン式フレキシブルホース 継手SS400

商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び径(A)10
全長(mm)1000
内容量1本注文コード52468789品番NK-1500X2000M/SS400-10A-1000L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

オスネジxオスネジの組合せです。
スリムで軽量です。
配管時の捻れ予防です。

用途各種工場の一般配管、機器配管呼び径(A)10材質フレキ部:SUS304、ニップル・メタルタッチオス:鉄(SS400)トラスコ品番817-1895全長(mm)1000質量(kg)0.44呼び径(B)3/8仕様芯ズレ吸収などの一般配管使用温度範囲(℃)0~300使用圧力(MPa)1適合流体水・空気・油類・蒸気

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52468789NK-1500X2000M/SS400-10A-1000L06868408NK15200M10-1000NK-1500X2000M/SS400-10A-1000L ニップル・メタルタッチオス式フレキ 継手SS400 南国フレキ工業 06868408ニップル・メタルタッチオス式フレキ 継手SS400南国フレキ工業1本
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする