曜日別特売
NK-1500X2000M/SS400-50A-400L ニップル×オスユニオン式フレキシブルホース 継手SS400 南国フレキ工業 52469288

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ニップル×オスユニオン式フレキシブルホース 継手SS400

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(A)50
全長(mm)400
内容量1本注文コード52469288品番NK-1500X2000M/SS400-50A-400L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

オスネジxオスネジの組合せです。
スリムで軽量です。
配管時の捻れ予防です。

用途各種工場の一般配管、機器配管呼び径(A)50材質フレキ部:SUS304、ニップル・メタルタッチオス:鉄(SS400)トラスコ品番817-1941全長(mm)400質量(kg)2.39呼び径(B)2仕様芯ズレ吸収などの一般配管使用温度範囲(℃)0~300使用圧力(MPa)1適合流体水・空気・油類・蒸気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする