※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
南国フレキ工業
ニップル×オスユニオン式フレキシブルホース 継手SUS304(ALLSUS304)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び径(A)
20
20
25
40
全長(mm)
900
600
700
800
900
1000
500
全64種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52469595
品番
NK-1500X2000M/SUS304-20A-900L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
オスネジxオスネジの組合せです。
スリムで軽量です。
配管時の捻れ予防です。
用途
各種工場の一般配管、機器配管
呼び径(A)
20
材質
フレキ部:SUS304、ニップル・メタルタッチオス:ステンレス(SUS304)
トラスコ品番
817-1978
全長(mm)
900
質量(kg)
0.827
呼び径(B)
3/4
仕様
芯ズレ吸収などの一般配管
使用温度範囲(℃)
~300
使用圧力(MPa)
1
適合流体
水・空気・油類・蒸気