※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
南国フレキ工業
ニップル×オスユニオン式フレキシブルホース 継手SUS304(ALLSUS304)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び径(A)
25
20
25
40
全長(mm)
800
600
700
800
900
1000
500
全64種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52469665
品番
NK-1500X2000M/SUS304-25A-800L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
オスネジxオスネジの組合せです。
スリムで軽量です。
配管時の捻れ予防です。
用途
各種工場の一般配管、機器配管
呼び径(A)
25
材質
フレキ部:SUS304、ニップル・メタルタッチオス:ステンレス(SUS304)
トラスコ品番
817-1985
全長(mm)
800
質量(kg)
1.1
呼び径(B)
1
仕様
芯ズレ吸収などの一般配管
使用温度範囲(℃)
~300
使用圧力(MPa)
1
適合流体
水・空気・油類・蒸気
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
52469665
NK-1500X2000M/SUS304-25A-800L
06869345
NK15203M25-800
ニップル・メタルタッチオス式フレキ 継手SUS304
南国フレキ工業
1本
¥
14,980
税込
¥
16,478
注文コードが変更になりました