※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
南国フレキ工業
ニップル×フランジ式(カラー型)フレキシブルホース 継手SS400
商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び径(A)
25
25
32
20
40
50
全長(mm)
1000
900
1000
300
400
500
600
700
800
全48種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52470225
品番
NK1500X3100/10K(SS400)-25A1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
オスネジXJIS10Kルーズフランジの組合せです。
配管時の捻れ予防です。
用途
接続:片側ニップルx片側フランジ、各種工場の一般配管、機器配管
呼び径(A)
25
材質
フレキ部:SUS304、ニップル・フランジ:鉄(SS400)
トラスコ品番
817-2095
全長(mm)
1000
質量(kg)
2.09
呼び径(B)
1
仕様
芯ズレ吸収などの一般配管
使用温度範囲(℃)
0~300
使用圧力(MPa)
1
適合流体
水・空気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
52470225
NK1500X3100/10K(SS400)-25A1000
06867604
NK15312-25-1000
ニップル・カラー式フランジ型フレキ 継手SS400
南国フレキ工業
1本
¥
14,980
税込
¥
16,478
注文コードが変更になりました