※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
南国フレキ工業
ニップル×フランジ式(カラー型)フレキシブルホース 継手SUS304(ALLSUS304)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び径(A)
15
32
40
50
全長(mm)
700
1000
600
700
800
900
300
500
400
全48種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52470539
品番
NK1500X3100/10K(304)-15A-700L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
オスネジXJIS10Kルーズフランジの組合せです。
配管時の捻れ予防です。
用途
接続:片側ニップルx片側フランジ、各種工場の一般配管、機器配管
呼び径(A)
15
材質
フレキ部:SUS304、ニップル・フランジ:ステンレス(SUS304)
トラスコ品番
817-2128
全長(mm)
700
質量(kg)
0.928
呼び径(B)
1/2
仕様
芯ズレ吸収などの一般配管
使用温度範囲(℃)
~300
使用圧力(MPa)
1
適合流体
水・空気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
52470539
NK1500X3100/10K(304)-15A-700L
06867972
NK15313-15-700
ニップル・カラー式フランジ型フレキ 継手SUS304
南国フレキ工業
1本
¥
6,698
税込
¥
7,368
注文コードが変更になりました