曜日別特売
NK1500X3100/10K(304)-15A-800L ニップル×フランジ式(カラー型)フレキシブルホース 継手SUS304(ALLSUS304) 南国フレキ工業 52470548

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NK1500X3100/10K(304)-15A-800L ニップル×フランジ式(カラー型)フレキシブルホース 継手SUS304(ALLSUS304) 南国フレキ工業 52470548
NK1500X3100/10K(304)-15A-800L ニップル×フランジ式(カラー型)フレキシブルホース 継手SUS304(ALLSUS304) 南国フレキ工業 52470548

ニップル×フランジ式(カラー型)フレキシブルホース 継手SUS304(ALLSUS304)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び径(A)15
全長(mm)800
内容量1本注文コード52470548品番NK1500X3100/10K(304)-15A-800L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

オスネジXJIS10Kルーズフランジの組合せです。
配管時の捻れ予防です。

用途接続:片側ニップルx片側フランジ、各種工場の一般配管、機器配管呼び径(A)15材質フレキ部:SUS304、ニップル・フランジ:ステンレス(SUS304)トラスコ品番817-2129全長(mm)800質量(kg)0.965呼び径(B)1/2仕様芯ズレ吸収などの一般配管使用温度範囲(℃)~300使用圧力(MPa)1適合流体水・空気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52470548NK1500X3100/10K(304)-15A-800L06867988NK15313-15-800NK1500X3100/10K(304)-15A-800L ニップル・カラー式フランジ型フレキ 継手SUS304 南国フレキ工業 06867988ニップル・カラー式フランジ型フレキ 継手SUS304南国フレキ工業1本
6,698
税込7,368
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする