曜日別特売
NK1500X3100/10K(304)-40A-900L ニップル×フランジ式(カラー型)フレキシブルホース 継手SUS304(ALLSUS304) 南国フレキ工業 52470873

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NK1500X3100/10K(304)-40A-900L ニップル×フランジ式(カラー型)フレキシブルホース 継手SUS304(ALLSUS304) 南国フレキ工業 52470873
NK1500X3100/10K(304)-40A-900L ニップル×フランジ式(カラー型)フレキシブルホース 継手SUS304(ALLSUS304) 南国フレキ工業 52470873

ニップル×フランジ式(カラー型)フレキシブルホース 継手SUS304(ALLSUS304)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(A)40
全長(mm)900
内容量1本注文コード52470873品番NK1500X3100/10K(304)-40A-900L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

オスネジXJIS10Kルーズフランジの組合せです。
配管時の捻れ予防です。

用途接続:片側ニップルx片側フランジ、各種工場の一般配管、機器配管呼び径(A)40材質フレキ部:SUS304、ニップル・フランジ:ステンレス(SUS304)トラスコ品番817-2162全長(mm)900質量(kg)3.047呼び径(B)1-1/2仕様芯ズレ吸収などの一般配管使用温度範囲(℃)~300使用圧力(MPa)1適合流体水・空気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする