※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
南国フレキ工業
ニップル×フランジ式(ラップジョイント型)フレキシブルホース/柔軟チューブ仕様 継手SS400
商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び径(A)
20
32
40
50
25
20
全長(mm)
700
700
800
900
1000
400
500
300
600
呼び径(B)
3/4
1-1/4
1-1/2
2
3/4
1
全40種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52471169
品番
NK1500X2600SA/10KSS400-20A700
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
オスネジXJIS10Kルーズフランジの組合せです。
柔軟チューブ仕様です。
配管時の捻れ予防です。
用途
接続:片側ニップルx片側フランジ、各種工場の一般配管、ポンプ周辺配管
呼び径(A)
20
材質
フレキ部:SUS304、ニップル・フランジ:鉄(SS400)
トラスコ品番
817-2016
全長(mm)
700
質量(kg)
1.337
呼び径(B)
3/4
仕様
芯ズレ吸収・振動吸収
使用温度範囲(℃)
0~300
使用圧力(MPa)
1
適合流体
水・空気・油類・ガス・蒸気(非腐食性流体に限る)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
52471169
NK1500X2600SA/10KSS400-20A700
06866694
NK15260SA20-700
ニップル・R式フランジ型柔軟フレキ 継手SS400
南国フレキ工業
1本
¥
9,498
税込
¥
10,448
注文コードが変更になりました