※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
南国フレキ工業
ニップル×フランジ式(ラップジョイント型)フレキシブルホース/柔軟チューブ仕様 継手SS400
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び径(A)
25
32
40
50
25
20
全長(mm)
900
700
800
900
1000
400
500
300
600
呼び径(B)
1
1-1/4
1-1/2
2
3/4
1
全40種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52471266
品番
NK1500X2600SA/10KSS400-25A900
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
オスネジXJIS10Kルーズフランジの組合せです。
柔軟チューブ仕様です。
配管時の捻れ予防です。
用途
接続:片側ニップルx片側フランジ、各種工場の一般配管、ポンプ周辺配管
呼び径(A)
25
材質
フレキ部:SUS304、ニップル・フランジ:鉄(SS400)
トラスコ品番
817-1806
全長(mm)
900
質量(kg)
2.038
呼び径(B)
1
仕様
芯ズレ吸収・振動吸収
使用温度範囲(℃)
0~300
使用圧力(MPa)
1
適合流体
水・空気・油類・ガス・蒸気(非腐食性流体に限る)