※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
南国フレキ工業
ユニオン・ニップル式フレキシブルホース 継手SUS304(ALLSUS304)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び径(A)
32
25
32
10
15
20
40
50
全長(mm)
1800
2000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
全112種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52477347
品番
NK-1900/SUS304-32A-1800L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
32
材質
フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:ステンレス(SUS304/SCS13)
トラスコ品番
133-9513
全長(mm)
1800
質量(kg)
2.4
使用温度範囲(℃)
-40~200
呼び径(B)
1-1/4
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
ねじ込み
適合流体
水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)