NK-3400MM/SS400-15A-1800L ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×オス型 継手SS400 南国フレキ工業 52477968

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×オス型 継手SS400

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(A)15
全長(mm)1800
内容量1本注文コード52477968品番NK-3400MM/SS400-15A-1800L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498
呼び径(A)15トラスコ品番129-5564全長(mm)1800質量(kg)1使用温度範囲(℃)-10~250呼び径(B)1/2最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み適合流体水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする