曜日別特売
CDM2L32F-75+25-H7BWL3-XC11 エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2L32F SMC 52479025

エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2L32F

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可27日以内出荷とは
この商品はストローク・作動方式など36種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
作動方式
複動片ロッド
注文コード
52479025
品番
CDM2L32F-75+25-H7BWL3-XC11
参考基準価格(税別)¥31,350販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付

作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
ストロークA(mm)
75
ストロークB(mm)
25

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする