※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
南国フレキ工業
ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び径(A)
10
10
15
20
25
全長(mm)
1900
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
1100
1200
900
700
全69種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52479124
品番
NK-3400MM/SUS304-10A-1900L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
呼び径(A)
10
トラスコ品番
131-3813
全長(mm)
1900
質量(kg)
0.8
使用温度範囲(℃)
-40~450
呼び径(B)
3/8
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
ねじ込み
適合流体
水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)