南国フレキ工業
非溶接フランジ式フレキシブルホース/防振ジョイント フランジ10K/SUS304(ALLSUS304)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び径(A)
40
100
20
25
32
40
50
65
80
全長(mm)
300
1000
700
800
900
300
400
500
600
全64種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52481599
品番
NK-6300/10K-SUS304-40A-300L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
チューブ、フランジ共にステンレス(SUS304)です。
両端のフランジはルーズタイプです。
パッキン標準装備で別途購入の手間が省けます。
用途
振動のある配管に、配管の誤差調整に使用されます
呼び径(A)
40
材質
フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:ステンレス(SUS304)、パッキン:ノンアスベスト
トラスコ品番
131-0090
全長(mm)
300
質量(kg)
4.3
呼び径(B)
1-1/2
使用温度範囲(℃)
-10~100
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
フランジ/10K
適合流体
水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)