曜日別特売
NK-6300/10K-SUS304-50A-300L 非溶接フランジ式フレキシブルホース/防振ジョイント フランジ10K/SUS304(ALLSUS304) 南国フレキ工業 52481678

非溶接フランジ式フレキシブルホース/防振ジョイント フランジ10K/SUS304(ALLSUS304)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(A)50
全長(mm)300
内容量1本注文コード52481678品番NK-6300/10K-SUS304-50A-300L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

チューブ、フランジ共にステンレス(SUS304)です。
両端のフランジはルーズタイプです。
パッキン標準装備で別途購入の手間が省けます。

用途振動のある配管に、配管の誤差調整に使用されます呼び径(A)50材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:ステンレス(SUS304)、パッキン:ノンアスベストトラスコ品番131-0110全長(mm)300質量(kg)5.1呼び径(B)2使用温度範囲(℃)-10~100最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ/10K適合流体水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする