※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
南国フレキ工業
標準フランジ式フレキシブルホース(カラー式) フランジ10K/SS400(接液部SUS304)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び径(A)
25
15
40
100
20
25
32
50
65
80
全長(mm)
1300
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
1000
全144種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52482448
品番
NK-3100/10K-SS400-25A-1300L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
材質
フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)
トラスコ品番
134-2212
全長(mm)
1300
質量(kg)
3.3
使用温度範囲(℃)
-10~300
呼び径(B)
1
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
フランジ/10K
適合流体
水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)