NK-3100/10K-SUS304-100A-500L 標準フランジ式フレキシブルホース(カラー式) フランジ10K/SUS304(ALLSUS304) 南国フレキ工業 52483349

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準フランジ式フレキシブルホース(カラー式) フランジ10K/SUS304(ALLSUS304)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本呼び径(A)100材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:ステンレス(SUS304)全長(mm)500注文コード52483349品番NK-3100/10K-SUS304-100A-500L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
呼び径(A)100材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:ステンレス(SUS304)トラスコ品番817-1615全長(mm)500質量(kg)8.63仕様JIS10K使用温度範囲(℃)~350呼び径(mm)114.3呼び径(B)4最高使用圧力(MPa)1接続フランジ接続適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする