※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
南国フレキ工業
標準フランジ式フレキシブルホース(カラー式) フランジ10K/SUS304(ALLSUS304)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
呼び径(A)
100
材質
フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:ステンレス(SUS304)
全長(mm)
400
注文コード
52483428
品番
NK-3100/10K-SUS304-100A-400L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・材質・全長
など
143
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
100
材質
フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:ステンレス(SUS304)
トラスコ品番
817-1614
全長(mm)
400
質量(kg)
8.245
仕様
JIS10K
使用温度範囲(℃)
~350
呼び径(mm)
114.3
呼び径(B)
4
最高使用圧力(MPa)
1
接続
フランジ接続
適合流体
冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)