日動工業
日動工業の コンプレッサー
日動工業の タンクマウント型コンプレッサー
エアコンプレッサー ぴんこん
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52487716
品番
ACP-786
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥43,500
乾式(オイルレス)エアコンプレッサーです。
本体に圧力計付、圧力調整はノブで簡単です。
吐出空気量(L/min)
80
制御圧力(MPa)
0.78
出力(kW)
1.12
電圧(V)
単相100
周波数(Hz)
50/60
騒音値(dB)
97
タンク容量(L)
6
幅(mm)
345
高さ(mm)
357
奥行(mm)
307
質量(kg)
9.5
用途
スプレーガン、エアブラシ、エアダスター、エアタッカーなどに
トラスコ品番
137-2046
空気取出口
常圧1
入力電線
3m(ポッキンプラグ付)