日動工業
日動工業の 作業灯
日動工業の 投光器
日動工業の クランプ式投光器
充電式LEDフラットスタンドライト マグネット付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52488093
品番
LFS-10CHMG-SP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
明るさ(Lm)
750
トラスコ品番
162-0528
セット内容
ACアダプター
高さ(mm)
127
質量(g)
495
タイプ
スポット
色温度(K)
6000
寿命
50000
ライン照射角(°)
100
電球の種類
LED
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
52488093
LFS-10CHMG-SP
50843653
LFS-10CHMG-SP
充電式LEDフラットスタンドライト(スポットタイプ)
日動工業
1台
¥
6,998
税込
¥
7,698
注文コードが変更になりました