日動工業
日動工業の コードリール/延長コード
日動工業の コードリール
電圧電流メーター付電工ドラム 「デジタルドラム DiVA」 漏電保護専用ブレーカー付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52488136
品番
NPDM-EB34
参考基準価格(税別)
¥56,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
電圧と電流がひと目でわかるデジタルメーター付の電工ドラムです。
電圧降下と使い過ぎがデジタル表示で確認できます。
コンセント形状
2P 15A 125V(アース付)
コンセント個数
4
電線仕様-種別
VCT
電線仕様-芯数
3
電線長さ(m)
30
質量(kg)
7.6
仕様
通電ランプ:○、接地端子:○、2P・3P兼用プラグ:○
トラスコ品番
148-8067
電源(V)
100
漏電遮断器仕様
漏電地絡保護専用
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
275×220×341
電線仕様-太さ(mm
2
)
2
電線仕様-心数(C)
3
プラグタイプ
ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)