192390 技ホーキ 化繊 長柄 木柄 日本クリンテック 52488233 192390 技ホーキ 化繊 長柄 木柄 日本クリンテック 52488233

技ホーキ 化繊 長柄 木柄

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード52488233 品番192390
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

穂は水気に強い化繊を使用し、屋外の細かいチリゴミから粗ごみの掃除に適しています。
木柄仕様の高級タイプホーキ。

長さ(mm)1250 トラスコ品番149-7681 材質毛:ポリプロピレン、柄:木、甲:ポリプロピレン 幅(mm)250 質量(g)390 繰り返し・詰め替え対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする