日本クリンテック
日本クリンテックの 掃除用具
日本クリンテックの ホウキ
日本クリンテックの シダホウキ
技ホーキ 黒シダ 短柄 木柄
商品レビューを投稿する
当日出荷
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
52488258
品番
192369
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
穂はしなやかな黒シダを使用し、屋外の細かいチリゴミの掃除に適しています。
木柄仕様の高級タイプホーキ。
長さ(mm)
740
トラスコ品番
149-7677
材質
毛:黒シダ、柄:木、甲:ポリプロピレン
幅(mm)
230
質量(g)
240
繰り返し・詰め替え
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
650
/
税込
¥
715
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300