曜日別特売
192352 技ホーキ 赤シダ 長柄 木柄 日本クリンテック 52488285

 

192352 技ホーキ 赤シダ 長柄 木柄 日本クリンテック 52488285
192352 技ホーキ 赤シダ 長柄 木柄 日本クリンテック 52488285

技ホーキ 赤シダ 長柄 木柄

(3件のレビュー)
翌々日出荷特別運賃翌々日出荷とは
内容量1本注文コード52488285品番192352
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839

穂はコシの強い赤シダを使用し、屋外の粗ごみの掃除に適しています。
木柄仕様の高級タイプホーキ。

長さ(mm)1250トラスコ品番149-7679材質毛:赤シダ、柄:木、甲:ポリプロピレン幅(mm)250質量(g)410繰り返し・詰め替え対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52488285
2023-01-27
用途: 工場内使用

ナイロン等いろいろ購入していますが、一番購入依頼が多いです。毎日使用しているからなのかへたりがどうしてもあるのか、もう少し丈夫だといいですが。

対象商品 : 52488285
2021-12-10
用途: 路地の清掃
サービス業

多少重いのが難点ですが、ブラシが適度にコシのある赤シダでできているため、落ち葉掃きには最適です。

対象商品 : 52488285
2021-10-06
用途: 工場内清掃
忠本鉄工製造業

工場内清掃、鉄屑が多い為、以前は難儀したが、今回の分は、腰が強く、清掃がはかどる。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする