リューター(日本精密機械工作)
リューター(日本精密機械工作)の 軸付研磨
リューター(日本精密機械工作)の ロータリーバー
チタンアルミナコーティング超硬カッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
刃径(Φmm)
1.6
刃長(mm)
6
注文コード
52488355
品番
K8005
参考基準価格(税別)
¥3,080
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・全長
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
摩耗耐性に優れ、カッターの寿命が大幅にUPします。
(刃径Φ3.0以下はオール超硬です。
)
刃径(Φmm)
1.6
軸径(Φmm)
3
刃長(mm)
6
仕様
スパイラルカット
トラスコ品番
168-4479
質量(g)
3.2
タイプ
オール超硬
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
60000
軸長(mm)
32