チタンアルミナコーティング超硬カッター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 刃径(Φmm)2.4 刃長(mm)11 注文コード52488398 品番K8009
参考基準価格(税別)¥3,080 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は刃径・刃長・全長など20種類から選べます 他の種類を見る

摩耗耐性に優れ、カッターの寿命が大幅にUPします。
(刃径Φ3.0以下はオール超硬です。
)

刃径(Φmm)2.4 軸径(Φmm)3 刃長(mm)11 仕様クロスカット トラスコ品番168-4393 質量(g)3.2 タイプオール超硬 最高使用回転数(min-1[r.p.m])45000 軸長(mm)27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする