リューター(日本精密機械工作)
リューター(日本精密機械工作)の 軸付研磨
リューター(日本精密機械工作)の ロータリーバー
チタンアルミナコーティング超硬カッター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
刃径(Φmm)
3
刃長(mm)
13
注文コード
52488486
品番
K8018
参考基準価格(税別)
¥3,080
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・全長
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
摩耗耐性に優れ、カッターの寿命が大幅にUPします。
(刃径Φ3.0以下はオール超硬です。
)
刃径(Φmm)
3
軸径(Φmm)
3
刃長(mm)
13
仕様
クロスカット
トラスコ品番
168-4442
質量(g)
2.2
タイプ
オール超硬
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
40000
軸長(mm)
25