リューター(日本精密機械工作)
リューター(日本精密機械工作)の 軸付研磨
リューター(日本精密機械工作)の ロータリーバー
軽合金用超硬カッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
刃径(Φmm)
6.3
刃長(mm)
12.7
タイプ
ロー付
注文コード
52488529
品番
K7212
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・タイプ
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
高精度品、高品質品を厳選し、切れ味に優れています。
(刃径Φ6.0以下はオール超硬です。
)
軸径(Φmm)
3
刃径(Φmm)
6.3
刃長(mm)
12.7
用途
アルミニウム、マグネシウム、銅、真ちゅうなどの非鉄金属やプラスチック、木材などの非金属の加工に適しています
仕様
スパイラルカット
トラスコ品番
168-4457
質量(g)
6.2
タイプ
ロー付
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
26000
軸長(mm)
37.3