FT802-81 ワイヤーストリッパー FT-802 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光) 52488723 FT802-81 ワイヤーストリッパー FT-802 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光) 52488723 FT802-81 ワイヤーストリッパー FT-802 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光) 52488723 FT802-81 ワイヤーストリッパー FT-802 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光) 52488723

ワイヤーストリッパー FT-802 100V 2極接地プラグ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード52488723 品番FT802-81
参考基準価格(税別)¥82,500 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

熱式のワイヤーストリッパーを使用することでより高品質で、より精密な被覆処理が可能です。
芯線を傷つけず、リード線の被覆をシャープにストリップできます。
宇宙用はんだ付け工程標準としてJAXAが情報提供しているJERG-0-0039に適合しています。

用途高品質で精密な被膜処理に トラスコ品番166-7881 セット内容ハンドル(リードアジャスター付)、六角穴付止めねじ(M2.5×2.5)×2、六角レンチ(1.27mm)、取扱説明書 幅(mm)76 全長(mm)153 高さ(mm)159 質量(g)47 奥行(mm)161 電源(V)100 消費電力(W)76 コード長さ(m)【電源】1.6、【コテ部】1.3
注意
※ブレードは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする