不二空機
不二空機の 研削(グラインダー)
不二空機の エアストレートグラインダー
高速ベビーグラインダ 前方排気型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52488897
品番
FG-26H-10 6 FE
参考基準価格(税別)
¥26,500
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
軽量・コンパクトです。
高耐久性です。
内製修理にやさしい設計です。
手になじみ使いやすいエルゴノミクス設計です。
最大315Wの高出力モータで、従来機種より30%パワー向上しました。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
24000
空気消費量(m
3
/min)
0.58
ホース取付口
Rc1/4
用途
鋳物のバリ取り作業に、部品の仕上げ作業に、エンジン部品の修正作業に、金型の研削および修正作業に
仕様
【先端工具】軸径6mm(砥石)
トラスコ品番
171-7334
全長(mm)
179
質量(kg)
0.52
スイッチ
レバー式
チャック内径(Φmm)
6
使用空気圧力(MPa)
0.63
ホース呼び径(Φmm)
9.5
アズワン品番
64-8522-23
排気方向
前方