LED ヘッドライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52488976 品番ZX-160X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,800
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
全光束(Lm)230 明るさ(Lm)230 トラスコ品番160-6413 セット内容ZEXUS専用充電池ZR-01、カラーレンズ:赤色、黄色各1枚 ブラック 質量(g)46 電源単4形アルカリ乾電池もしくは専用リチウムバッテリー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×34×45 保護等級IPX4相当 バッテリー容量(mAh)800 照射距離(m)100 連続点灯時間(時間)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする