ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 手研磨
ヤナセ(柳瀬)の 手作業ブラシ
ヤナセ(柳瀬)の メンテナンスブラシ
汚れ取りブラシ ナイロン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52489125
品番
HBN-1
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
届きにくい溝、角、隙間が磨けます。
マジックテープ式なので、取替えが簡単です。
材質
ナイロン
用途
金属の汚れ落とし、木工のケバ取りに
仕様
手作業用ブラシ
トラスコ品番
177-6807
セット内容
本体ブラシ、ナイロン#1802枚、ナイロン#3202枚
質量(g)
30