ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 手研磨
ヤナセ(柳瀬)の 手作業ブラシ
ヤナセ(柳瀬)の メンテナンスブラシ
汚れ取りブラシ ペーパー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52489134
品番
HBP-1
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
届きにくい溝、角、隙間が磨けます。
マジックテープ式なので、取替えが簡単です。
材質
ペーパー
用途
金属、木工などのバリ取り、下地直しに
仕様
手作業用ブラシ
トラスコ品番
177-6790
セット内容
本体ブラシ、ペーパー#604枚、ペーパー#1204枚
質量(g)
30