15142 糸切りはさみ(長刃) ALLEX 52489283 15142 糸切りはさみ(長刃) ALLEX 52489283

糸切りはさみ(長刃)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード52489283 品番15142
参考基準価格(税別)¥830 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

カーボン含有量の高いステンレスを使用し、硬さ、耐摩耗性を向上しています。
職人による手作業で1丁ずつ切れ味調整をしています。
ハンドルはバネがよく効き、剛性に優れたガラス繊維入りナイロン樹脂を使用しています。

全長(mm)115 刃長(mm)48 用途洋裁、和裁の糸切りに 仕様長刃 トラスコ品番176-3319 材質刃:ハイカーボンステンレス刃物鋼、ハンドル:ガラス繊維入りナイロン樹脂 質量(g)23 板厚(mm)1.5
注意
※刃物は人に向けたり振り回さないようにして下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52489283
2020-10-05
用途:
縫製時の糸切りとして
卸売・小売業

ハンドルがナイロン樹脂なので、軽く、バネが効いているので、サクサクと糸が切れていって、負担なく気持ちよく使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする