四国電線
四国電線の 電線/ケーブル
四国電線の 通信ケーブル
四国電線の 同軸ケーブル
衛星放送受信用 同軸ケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻(200m)
絶縁体外径(mm)
2.4
導体構成(本/mm)
内部:1/0.5
注文コード
52489387
品番
FINECABLE(SN-S-2.5C-FB)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
絶縁体外径・色・導体構成
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
主にテレビ受信用機器の接続、内部配線に使用します
長さ(m)
200
導体構成(本/mm)
内部:1/0.5
絶縁体外径(mm)
2.4
材質(テープ)
【外部導体1】ホットメルト片面アルミ
外部導体(mm)
【2(編組構成)】0.12/持数:4/打数:16
仕上外径(Φmm)
4.2±0.3
概算質量(kg/km)
22
用途
テレビ受信用機器及び関連機器。衛星通信、双方向CATV。BSコンバーターとBSチューナーの接続。ビル共聴用などのシステム
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表