四国電線
四国電線の 電線/ケーブル
四国電線の 通信ケーブル
四国電線の 同軸ケーブル
75Ω系テレビ受信用 同軸ケーブル
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(100m)
長さ(m)
100
絶縁体外径(mm)
7.3
注文コード
52489563
品番
7C-2V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ・絶縁体外径・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
主にテレビ受信用機器の接続、内部配線に使用します
長さ(m)
100
概算質量(kg/km)
140
導体構成(本/mm)
内部:1/1.15
絶縁体外径(mm)
7.3
外部導体(mm)
【1(編組構成)】0.18/持数:8/打数:24
用途
テレビ受信用機器及び関連機器。一般家庭の屋内配線。アンテナ給電線。高周波機器間の接続および内部配線
色
黒
仕上外径(Φmm)
10.4±0.5
特性インピーダンス(Ω)
75
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表