四国電線
四国電線の 電線/ケーブル
四国電線の 通信ケーブル
四国電線の 同軸ケーブル
CATV用同軸ケーブル
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(100m)
絶縁体外径(mm)
9.4
注文コード
52489728
品番
S-10C-HFL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
この商品は
絶縁体外径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
●75Ωタイプ●CATV用の支線及び引き込み線に使用
長さ(m)
100
導体構成(本/mm)
内部:1/2.4
絶縁体外径(mm)
9.4
仕上外径(Φmm)
12.9±0.7
用途
CATV用の支線及び引込み線
材質(テープ)
アルミラミネート
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表