CATV用同軸ケーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(500m) 絶縁体外径(mm)5 注文コード52489737 品番S-5C-HFL-SSF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は絶縁体外径など2種類から選べます 他の種類を見る

●75Ωタイプ●CATV用の支線及び引き込み線に使用●支持線/ラッシングワイヤー付き

長さ(m)500 線径(Φmm)支持線:1本/1.6 ワイヤー径(Φmm)ラッシング:1本/1.0 材質(テープ)アルミラミネート 導体構成(本/mm)内部:1/1.2+E7:L7 絶縁体外径(mm)5 仕上外径(Φmm)7.7±0.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする