CATV用同軸ケーブル

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(500m) 絶縁体外径(mm)7.3 注文コード52489746 品番S-7C-HFL-SSF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800
この商品は絶縁体外径など2種類から選べます 他の種類を見る

●75Ωタイプ●CATV用の支線及び引き込み線に使用●支持線/ラッシングワイヤー付き

長さ(m)500 線径(Φmm)支持線:7本/1.2 ワイヤー径(Φmm)ラッシング:1本/1.0 材質(テープ)アルミラミネート 導体構成(本/mm)内部:1/1.8 絶縁体外径(mm)7.3 仕上外径(Φmm)10.0±0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする