四国電線
四国電線の 電線/ケーブル
四国電線の 通信ケーブル
四国電線の 同軸ケーブル
CATV用同軸ケーブル(スーパーノイズレス構造)
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻(500m)
注文コード
52489764
品番
SNT-7C-HFBE-SSF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
●75Ωタイプ●CATV用の支線及び引き込み線に使用●遮蔽性に優れた三重シールド構造●支持線/ラッシングワイヤー付き
長さ(m)
500
用途
CATV用の引込み線。双方向のCATVシステムに最適
線径(Φmm)
支持線:7本/1.2
ワイヤー径(Φmm)
ラッシング:1本/1.0
材質(テープ)
【外部導体2】ホットメルト片面アルミ
概算質量(kg/km)
165
導体構成(本/mm)
内部:1.8
絶縁体外径(mm)
7.2
外部導体(mm)
【2(編組構成)】0.14/持数:5/打数:24
仕上外径(Φmm)
10.2±0.5
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表