マイクロホンコード(音響・計装機器用ケーブル)

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(100m) 注文コード 52490026 品番 MVVS2sqX4C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

●主に音響機器及び計装機器に使用します

外径(Φmm)【撚上り】6.8 長さ(m)100 シールド【編組構成】0.12mm/持数:9/打数:16 概算質量(kg/km)150 導体構成(本/mm)内部:37/0.26 絶縁体外径(mm)2.8 用途音響機器及び計装機器 仕上外径(Φmm)9.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする