四国電線
四国電線の 電線/ケーブル
四国電線の FA用ケーブル
四国電線の 固定用ケーブル
エコ マイクロホンコード(音響・計装機器用ケーブル)
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1巻(100m)
注文コード
52490148
品番
EM-MEES2sqX4C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
●主に音響機器及び計装機器に使用します●外被にノンハロゲン難燃ポリエチレンを使用
外径(Φmm)
【撚上り】6.8
長さ(m)
100
シールド
【編組構成】0.12mm/持数:9/打数:16
概算質量(kg/km)
142
導体構成(本/mm)
内部:37/0.26
絶縁体外径(mm)
2.8
用途
音響機器及び計装機器
仕上外径(Φmm)
9.2
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表